曜日別特売

ボールベアリング12.7mm33.33mm 深溝LJ1/2

ボールベアリング12.7mm33.33mm 深溝LJ1/2 - NSK(日本精工)

RHP Imperial Ball Bearing - Open
The most popular range of ball bearings in imperial sizes and found in a wide range of applications in many industries Accepts radial and axial loads High speed operation

仕様●内径:12.7mm●外径:33.33mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9.52mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:3.22kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:9.95kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:206-8395アズワン品番65-7889-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64108636LJ1/2
4,060
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする