エルハンガー 5P LH-705シリーズ
ピン部分が斜めに刺さるのでしっかり固定できる
壁に刺して掛けるだけ
フック部が長くワイドになったことで(25mm)利便性アップ
針径0.9mmなので壁の刺し穴跡も目立たないピン部分が斜めに刺さるのでしっかり固定できます。壁に刺して掛けるだけで使用できます。フック部が長くワイドになったことで(25mm)利便性アップしました。針径0.9mmなので壁の刺し穴跡も目立ちません。
内容量1パック(5個)
ピン部分が斜めに刺さるのでしっかり固定できる
壁に刺して掛けるだけ
フック部が長くワイドになったことで(25mm)利便性アップ
針径0.9mmなので壁の刺し穴跡も目立たないピン部分が斜めに刺さるのでしっかり固定できます。壁に刺して掛けるだけで使用できます。フック部が長くワイドになったことで(25mm)利便性アップしました。針径0.9mmなので壁の刺し穴跡も目立ちません。