Flat HDMI Male to Male Cable 1M、Support 3D For HDTV computer & tablets cable

Flat HDMI Male to Male Cable 1M、Support 3D For HDTV computer & tablets cable Seeed Studio

ポータブルHDTV DV、カムコーダ、
カメラ またはゲームコンソールをHDTVに接続し、最大1080Pをサポートします。
HDMI機器間の最良の接触接続のために高品質の素材を使用して構築されたケーブル。
純度とバランスを損なうことなく信号を配信する、優れたオーディオビジュアル転送特性を備えた優れたケーブル。
Raspberry Pi A+,B,B+/2 と互換
カラー:ブラック
ABS素材のハウジング
24k金メッキプラグ
最大 4096×2160 30Hzディスプレイをサポート
3Dディスプレイ画面サポート
1.4 を含むすべてのHDMIデバイスをサポート

仕様●ケーブル長:1m●コネクタ1:HDMIオス●コネクタ2:HDMIオス●備考:フラットタイプ アズワン品番67-0451-56 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64111960 109990056
1,150
1,098
1,208 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする