曜日別特売

M.2 NGFF 0.5mmピッチ 67極 2列 ライトアングル PCBマウント カードエッジコネクタ 1袋 1000個入

M.2 NGFF 0.5mmピッチ 67極 2列 ライトアングル PCBマウント カードエッジコネクタ 1袋 1000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●接続方向:ライトアングル●極数:67●行数:2●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:500mA●シリーズ:M.2 NGFF●コード番号:217-5444アズワン品番65-7503-90内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641124342199230-3
229,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする