曜日別特売

丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント

丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。ケーブル径は 6 → 10 mm です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現 メンテナンスが容易

仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5936アズワン品番65-7659-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641132381424043
2,220
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする