TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 1箱 1000個入
仕様
●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FFC●併用可能製品:コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:0.59インチ●幅:0.54インチ●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:191-9986
アズワン品番
65-7655-51
内容量
1箱(1000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64113554
487526-5
¥
265,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表