エスコ
キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ゴム) EA986PTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64116099
品番
EA986PT-341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
仕様
●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品