タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 838mm 歯数 66 ピッチ 12.7mm ゴム

タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 838mm 歯数 66 ピッチ 12.7mm ゴム - Optibelt

OPTIBELT ZR シリーズの DH プロファイルダブルサイドタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟な高品質クロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃

仕様
●長さ:838mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:66●材質:ゴム●コード番号:217-1475
アズワン品番
65-7890-29
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64116449330 DH 100
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする