TE Connectivity グループ E 長方形ハウジングは、HDSCS シリーズコネクタに使用します。6 ポジション、1 列、2 列構成です。コネクタコードは「 B 」で、キーイングの色はグレーです。メス端子用ハウジング コンタクトサイズは 2.8 及び 6.3 / 4.8K です ケーブル対ケーブルコネクタシステム ボディ材質は PBT GF です IP67 等級、IP69K 保護、UL94V-0 等級