タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 990mm 歯数 78 ピッチ 12.7mm ゴム
OPTIBELT ZR シリーズの DH プロファイルダブルサイドタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟な高品質クロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
- 仕様
- ●長さ:990mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:78●材質:ゴム●コード番号:217-1524
- アズワン品番
- 65-7875-34
- 内容量
- 1個
伝導部品 の新着商品
カテゴリ




















