曜日別特売

圧力スイッチ UTシリーズ

圧力スイッチ UTシリーズ - Bourdon

コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ

仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:3バール●圧力タイプ:差動●最適なメディア:空気, 油, 水●接続:1/4 BSPメス●タイプ:圧力スイッチ●定格電圧:24 V dc, 220V ac●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:UT●接触操作:SPDT●接続ネジ規格:BSP●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●IP保護等級:IP32●最小圧力設定:0バール●コード番号:184-6110アズワン品番65-7912-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64124149UT03
22,700
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする