R 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ

R 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ エスコ R 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ エスコ R 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ エスコ R 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ エスコ R 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ エスコ

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。
一般にはない外ネジによる配管が可能です。
ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。

仕様●取付ねじ(R):3/8"(PT)●取付ねじ(G):3/8"(PF)●ボア径:8mm●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両外ネジ型のストレートタイプ アズワン品番65-9254-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64125759 EA425BS-35
オープン
1,940
2,134 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする