チェーンスタンド AZチェーンポールブラウン CHEシリーズ

チェーンスタンド AZチェーンポールブラウン CHEシリーズ 安全興業

イベント会場や展示会の人や車の誘導に
立入禁止の区画指定に
差し込むだけの簡単組立

仕様●色:ブラウン●ポール色:ブラウン●幅(mm):250●高さ(mm):800●ポール径(mm):54●丸ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンはついておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7178 アズワン品番67-2336-51 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64129049 CHE-B
1,030
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする