SKF(日本エスケイエフ)
カプラ FRCカップリング
仕様
●ボア:150mm●外径:150mm●長さ:60mm●定格トルク:1500Nm●コード番号:231-2013
アズワン品番
65-7918-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64130729
PHE FRC150FTB
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください