Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ
ABUS 80TIシリーズTitalium南京錠
高品質なTITALIUMボディの外側をステンレススチールで包み、耐食性を実現 6ピンタンブラー式シリンダにピッキング対応のマッシュルームピンを組み込み、ピッキング被害を防止 無心焼入れ硬鋼合金シャックルで鋸による切断被害を防止 錆の出ない内部コンポーネントとクロムめっき付きシリンダで優れたセキュリティ強度 大きなチューリップ型キーヘッドで気軽に高いセキュリティを実現 クロムめっきシリンダコア
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:37.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:45mm●内容量:1●コード番号:768-9720
アズワン品番65-7940-12
内容量1個