エコー電子(EDK)
スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント
プッシュターミナル
仕様
●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5268
アズワン品番
65-7576-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64135796
PT-C04P02
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください