T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) CNMG120412WMシリーズ
連続切削加工用の第一推奨材種です。一般旋削ステンレス加工用。中から高切削速度用。
仕様●適合被削材:M●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):11.6959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:WM●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:609-5801
アズワン品番65-8170-88
内容量1セット(10個)