エアシリンダ DSBG-50-100-PVA-N3シリーズ ボア:50mm ストローク:100mm
Festo ISO シリンダは、100 mm のストロークと 50 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-50-100-PVA-N3●コード番号:203-6473
アズワン品番65-8009-31
内容量1個