曜日別特売

DINコネクタ 1極 オス ワイヤ取り付け 1袋 100個入

DINコネクタ 1極 オス ワイヤ取り付け 1袋 100個入 - AMPHENOL

Amphenol の産業用オスピンコンタクトは、直径 1.5 mm です。20 → 26 AWG ケーブルと互換性があります。金めっきが施され、圧着終端を備えています

仕様●極数:1●オス/メス:オス●実装タイプ:ワイヤ取り付け●接続方向:ストレート●定格電流:7A●シリーズ:VN01●コード番号:229-2063アズワン品番65-7622-45内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64137406VN0101500462
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする