曜日別特売

丸型コネクタ 6極 M8 表面実装

丸型コネクタ 6極 M8 表面実装 - AMPHENOL
仕様●極数:6●実装タイプ:表面実装●コネクタサイズ:M8●結線方法:PCB●シリーズ:M8S●コード番号:223-1876アズワン品番65-7584-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64138517M8S-06PMMT-EE0001
1,030
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする