基板用端子台 3447シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1箱 80個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3447●幅:26mm●コード番号:191-5312
アズワン品番65-7737-90
内容量1箱(80個)