基板用端子台 スプリングクランプ STシリーズ 57A 1袋 50個入

基板用端子台 スプリングクランプ STシリーズ 57A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 24-6 です。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 1000 V 公称電流: 57 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:赤●適合電線サイズ:24→ 6 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:57A●モデル番号:ST 10 RD●コード番号:201-5983 アズワン品番65-7761-27 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64146068 3035662
36,900
34,980
38,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする