WURTH ELEKTRONIK WURTH ELEKTRONIKの ねじ・ボルト・釘 WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー WURTH ELEKTRONIKの スペーサー スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 8mm 1袋 500個入 スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 8mm 1袋 500個入 注文コード 64146795 仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:184-1705 アズワン品番65-7911-06 内容量1袋(500個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 970080155 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64146795 970080155 ¥70,700 ¥43,980 ¥43,980 ¥48,378 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワッシャー・スペーサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm 廣杉計器 税込¥106 ¥96 バスケットへ ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm 廣杉計器 税込¥99 ¥90 バスケットへ ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 20mm 廣杉計器 税込¥131 ¥119 バスケットへ ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 30mm 廣杉計器 税込¥164 ¥149 バスケットへ ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 35mm 廣杉計器 税込¥164 ¥149 バスケットへ ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 40mm 廣杉計器 税込¥186 ¥169 バスケットへ 黄銅スペーサー M4用 5mm T.SIN(テイシン電機) 税込¥81 ¥74 バスケットへ ベークスペーサー M3用 5mm 廣杉計器 税込¥78 ¥71 バスケットへ ベークスペーサー M3用 25mm 廣杉計器 税込¥85 ¥77 バスケットへ ベークスペーサー M3用 15mm 廣杉計器 税込¥70 ¥64 バスケットへ ベークスペーサー M3用 8mm 廣杉計器 税込¥67 ¥61 バスケットへ ベークスペーサー M3用 10mm 廣杉計器 税込¥84 ¥76 バスケットへ ベークスペーサー M3用 20mm 廣杉計器 税込¥78 ¥71 バスケットへ ベークスペーサー M3用 50mm 廣杉計器 税込¥164 ¥149 バスケットへ ジュラコン(R)スペーサー M4用 25mm 廣杉計器 税込¥81 ¥74 バスケットへ ジュラコン(R)スペーサー M4用 30mm 廣杉計器 税込¥107 ¥97 バスケットへ ジュラコン(R)スペーサー M4用 3mm 廣杉計器 税込¥54 ¥49 バスケットへ ジュラコン(R)スペーサー M4用 5mm 廣杉計器 税込¥62 ¥56 バスケットへ 絶縁スリーブ ボルト用 昭和コーポレーション 税込¥385~ ¥350~ 絶縁ワッシャー 昭和コーポレーション 税込¥198~ ¥180~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ワッシャー・スペーサースペーサー六角 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります 六角 丸型 その他スペーサー シェアする マイページ 最近見た商品