基板用端子台 361シリーズ 3.81mmピッチ 1列 20極 緑 1箱 40個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:20●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:361●幅:15.8mm●コード番号:191-5480
アズワン品番65-7732-89
内容量1箱(40個)