エスコ
電球/ハロゲン 12V EA758ZMシリーズ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
仕様
●消費電力:90W●口金:GY6.35●電圧:12V●定格寿命:約2000時間●サイズ:Φ12×44mm●ピン口金ハロゲンJタイプ
アズワン品番
65-9277-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64154809
EA758ZM-54
オープン
¥
1,920
¥
2,112
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください