コロミル210 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R210140512MPMシリーズ
高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。
切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。
フランジフライス加工用。
高送り加工用。
仕様●チップサイズ:14●iC:14.5●s:4.7625●re:1.2●最大切り込み:2●径方向の最大取りしろ:13●bs:1●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:573-7613
アズワン品番65-8221-02
内容量1セット(10個)