基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 900個入

基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 900個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

保持力を高めるため、はんだレグをインデントした Micro-MaTch コンタクトスプリングシステムが組み込まれています。 TE Connectivity ( TE ) Micro-MaTch コネクタファミリは、1.27 mm のコンタクト間隔で、さまざまな電線対基板及び基板対基板相互接続が可能です。Micro-MaTch コンタクトは、フレッチング腐食を防止します。これは、スズめっき接続での従来の故障モードです。オスコンタクトとメスコンタクトの間の振動 / 熱膨張によって発生する相対的な動きは、メス部品の追加の位置決めスプリングによって吸収されます。接触点のずれを防止すると、気密性の高い接続が実現され、Micro-MaTch コンタクトスプリングシステムのフレッチング腐食を防止できます。ワイヤコネクタはテープ状に供給され、28 AWG [0.08 → 0.09 mm2] のリボンケーブルの大量終端に適しています スズめっきコンタクト設計 気密性の高い接続 フレッチング耐腐食仕上げ 手動工具から完全自動装置まで、あらゆる用途に対応する工具です 電線対基板及び基板対基板相互接続システムです 用途 製造 / マテハン機器 制御ユニット ロボット / モータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器

仕様●入数:1リール(900個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●定格電圧:100 V●シリーズ:Micro-MaTch Industrial●コンタクト材質:青銅●シリーズ番号:1-188275●コード番号:189-5954 アズワン品番65-7778-46 内容量1セット(900個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64156796 1-188275-4
300,000
299,800
329,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする