長袖ポロシャツ 白 6035-32シリーズ
通気性に優れたメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させるため、着心地の良さを保ちます。
両脇消臭テープ付で夏場の汗の臭いをカットします。
用途:作業全般
仕様吸汗性抜群、速乾性抜群、消臭機能付き
材質ポリエステル100%
色シロ
サイズM
番号コード:338-4163
胸囲(cm)100
肩幅(cm)45
袖丈(cm)60
着丈(cm)66
アズワン品番65-8463-49
内容量1着
通気性に優れたメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させるため、着心地の良さを保ちます。
両脇消臭テープ付で夏場の汗の臭いをカットします。
用途:作業全般