AMPHENOL
DINコネクタ 5極 メス ケーブルマウント
仕様
●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:T 3361●コード番号:229-2055
アズワン品番
65-7634-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64158826
T3361002U
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください