犬猫出入口 PDシリーズ

犬猫出入口 PDシリーズ タカラ産業

網戸を開け閉めしなくてもペットが自由に出入り出来る網戸専用ペット(犬猫)ドアです。
取付けはペットドアを網戸の室内と室外に挟み込みネジで固定します。
磁石の力で閉まり網戸の開け閉め時に発生する振動や風などで扉のバタつきを抑える構造になっております。
網戸本来の機能も損ないません扉には半透明のアクリルを使用し、扉の外側の警戒心をやわらげる様に配慮しました。
また、猫の肉球をデザインしたマークも採用して景観もかわいくなりました。

仕様●寸法:幅420mm×奥行12mm×高さ370mm●1セットあたり重さ:650g●材質●▼ステンレス、スチール、ABS、Pes●セット内容:本体、取付けネジ●1年間品質保証●製造:ベトナム アズワン品番65-8907-75 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64160734 PD3742
4,500
4,498
4,948 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする