TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
丸型コネクタ 61極 スタンダード パネルマウント
仕様
●極数:61●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:圧着●コード番号:241-0329
アズワン品番
65-7494-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64161529
DBAS 978-25-61 SN
¥
288,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください