曜日別特売

トロフィーカムXLT30MPノーグロウSC4K

トロフィーカムXLT30MPノーグロウSC4K - Bushnell(ブッシュネル)トロフィーカムXLT30MPノーグロウSC4K - Bushnell(ブッシュネル)トロフィーカムXLT30MPノーグロウSC4K - Bushnell(ブッシュネル)トロフィーカムXLT30MPノーグロウSC4K - Bushnell(ブッシュネル)

カラーモニター内蔵、4K動画、最大約3000万画素撮影。
人や動物の目に見えないノーグロウLEDフラッシュ

仕様●型式:30MPノーグロウSC4K●撮影画素数(最大値):約3000万画素●動画解像度:最大1920×1080ピクセル●動画解像度:最大4K(3840×2160ピクセル)●イメージコア:シングル●撮影画像/形式:静止画(JPG形式) / 動画(MOV形式:5~60秒設定)●パネル設定:年月日、時刻、気温●フラッシュ:ノーグロウLEDフラッシュ●トリガースピード:0.2秒●連写機能:1・2・3・4・5・6枚選択●ナイトビジョン機能:○●カラー液晶モニター:○ (カラーLCD内蔵)●内蔵LCDでの撮影画像確認:○●音声記録機能:○(動画撮影時のみ)●センサー有効距離:約33m●撮影範囲角度:前方50°(撮影画像の幅)●センサー感度調整:低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)●インターバルモード設定:0.5秒~60分間●赤外線フィルタースイッチ:自動●SDメモリーカード:最大512GBカード使用可能●ネジ穴/インターフェイス:三脚取付穴 / 音声出力可能●電源/電池寿命:単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時)●特殊機能:フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)●寸法 ※突起箇所含む:139×95×76mm●重量 ※電池含む:460gアズワン品番65-9087-87内容量1箱(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64162457119949C
45,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする