AMPHENOL
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 22極
Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様
●極数:22●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:C●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8671
アズワン品番
65-7649-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64162658
D38999/24MC35PN
¥
33,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください