アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 陳列・ディスプレイ用品 アズワンの 汎用ディスプレイ アクリルアクセサリースタンドスリット W15cm 61-806-67シリーズ アクリルアクセサリースタンドスリット W15cm 61-806-67シリーズ 注文コード 64163498 注文コード 64163498 注文コード 64163498 注文コード 64163498 注文コード 64163498 ピアス台紙やカードが差し込めるスリット入りタイプと、ステージとして使用可能なスリット無しタイプの2展開。 仕様●素材:透明アクリル●サイズ:W15×D9×H1cm●スリット深さ:0.6cm●スリット幅:0.2cm アズワン品番65-9345-66 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-806-67-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64163498 61-806-67-2 ¥2,080 ¥2,070 ¥2,070 ¥2,277 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 陳列・ディスプレイ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バッグスタンドJ型円盤ベース 友屋 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ グローブ用クリップ 友屋 税込¥351 ¥319 バスケットへ ユニットラック 友屋 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ アクセサリートレー タワー 4段 スクエア ホワイト 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 (1) バスケットへ アクリル楕円盤体 友屋 税込¥1,208~ ¥1,098~ ユーフォルビア ポッシュリビング 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ ソーラーターンテーブル 友屋 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ スチール脚コの字ディスプレイ ストア・エキスプレス 税込¥4,398~ ¥3,998~ ドラセナ ポッシュリビング 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ スマホスタンドアクリル グリーンクロス 税込¥2,858~ ¥2,598~ アクリルBOX 5面体(クリア) 友屋 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ スライド式アクセサリートレー 3段 不動技研 税込¥417 ¥379 ドライヤーホルダー ポッシュリビング 税込¥1,868~ ¥1,698~ (3) ユッカ ポッシュリビング 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ パキラ ポッシュリビング 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ アガベ ポッシュリビング 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ ディスプレイ台 D 友屋 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ アジアンタム ポッシュリビング 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ソテツ ポッシュリビング 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ アガベ ポッシュリビング 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品陳列・ディスプレイ用品汎用ディスプレイディスプレイボックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります スマートフォン・タブレット用 コの字型ディスプレイ ひな段ディスプレイ ディスプレイボックス ディスプレイケース トレイ/ディスプレイスタンド・台 シェアする マイページ 最近見た商品