D-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1セット 650個入

D-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1セット 650個入 TE CONNECTIVITY

ボードロックを装備したコネクタに推奨する基板厚さは1.58 mm、それ以外はすべて最大2.36 mmです。 ラッチブロックについては代表品番 ; 450-9371 450-9371 を参照 ロックポストについては代表品番 ; 450-9365 450-9365 を参照
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HD-20 318基板実装シリーズ、ねじロック付き
固定メスねじロックを備えたAMPLIMITE HD-20 318基板実装D-Subプラグ及びレセプタクルコネクタです。 これらの基板実装D-Subコネクタは、フットプリントが8.08、ライトアングルポスト方式で、前面にはスズめっきスチール製のシェルが採用されています。また、94V-0等級の熱可塑性ハウジング、スズめっき黄銅アイレットを備えています。 AMPLIMITE HD-20 318基板実装D-Subレセプタクルコネクタには、サイズ20 DFのりん青銅製ソケットコンタクトを装着済み、プラグコネクタにはサイズ20 DFの黄銅製ピンコンタクトを装着済みです。 ソケットコンタクトとピンコンタクトはどちらも、終端にスズめっきが施されており、コンタクト全体にニッケルめっきが下塗りされています。かん合部には二重金めっきのオプションが2つあります(詳細については、データシートを参照)。 これらのAMPLIMITE HD-20 318基板実装D-Subコネクタには、スズめっき銅合金製ボードロックあり / なしタイプを用意しています(詳細については、データシートを参照)。
スズめっきスチール 黒色熱可塑性94V-0ハウジング スズめっき黄銅製アイレット 亜鉛めっきねじロック(メス) スズめっき銅合金製ボードロック 8.08 mmフットプリント

仕様●入数:1トレイ(650個入り)●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:30.81mm●幅:12.55mm●深さ:18.62mm●寸法:30.81 x 12.55 x 18.62mm●コード番号:164-9444 アズワン品番65-7709-74 内容量1セット(650個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64165930 5747840-6
449,000
439,800
483,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする