TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ヘビーデューティパワーコネクタ 5極 40A 830 V 1箱 12個入
TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタは、HMN-3/4 タイプ 5 ポジションメスモジュールインサートです。端子 位置は 5 ポジションです
仕様
●タイプ:モジュールインサート●定格電流:40A●シリーズ:HMN●定格電圧:830 V●オス/メス:メス●コード番号:219-3085
アズワン品番
65-7715-19
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64168127
T2111342201-000
¥
31,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください