AMPHENOL
Circular Connector Clamp
Amphenol 産業用ストレインリリーフクランプの向きはストレートです。シェルサイズは 12 です。セルフロック式ではないカップリングを備えています
仕様
●シェルサイズ:12●種類:ストレインリリーフクランプ●併用可能製品:ケーブル●色:緑●コード番号:222-8533
アズワン品番
65-7542-66
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64169177
M85049/52-1-12W
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください