M85049/52-1-12W Circular Connector Clamp AMPHENOL 64169177

Circular Connector Clamp

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64169177
品番
M85049/52-1-12W
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

Amphenol 産業用ストレインリリーフクランプの向きはストレートです。シェルサイズは 12 です。セルフロック式ではないカップリングを備えています

仕様
●シェルサイズ:12●種類:ストレインリリーフクランプ●併用可能製品:ケーブル●色:緑●コード番号:222-8533
アズワン品番
65-7542-66

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする