AMPHENOL
Conduit Adapter 90° for NW 17 / 19 / 26
仕様
●シェルサイズ:24●種類:チューブアダプタ●併用可能製品:NW17●色:黒●コード番号:224-5619
アズワン品番
65-7594-64
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64169710
AHDPBS-011-2405
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください