Abus 防犯用南京錠 パドロック スチール 青
堅牢で耐久性に優れたシルバーロック 5 は、亜鉛製の安定したロックボディと、艶消しステンレススチールの外観、Nano Protect ボルトを備えています。青色のシリコンフレームにより、ロックは本物の人目を引きます。ドア、ゲート、ロッカー、食器棚、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、障壁の固定に適しています。 Silver Rock 5 を使用すると、ドア、ゲート、ロッカー、食器棚、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、バリアなど、盗難の危険性が高い屋内外の中程度の物や物を保護できます。このため、メーカーの新しい南京錠は、商業目的のお客様だけでなく、職場、工業、小規模のガーデンプロットホルダー、運動選手、地階や小屋について完全にセキュリティ保護されていると感じたい人々など、個人のお客様にも適しています。シルバー・ロック 5 は、4 種類の実用的なサイズが用意されています。シルバー・ロック 5 は 4 種類のサイズが用意されており、ロック・ボディの幅は 40 mm ~ 55 mm です。そのため、移動中の場合やビジネスの場合に、自宅で使用できるすべての用途に対応しています。中程度の価値を持つ商品や商品、又は盗難の平均リスクがある場所のためのセキュリティ ドア、ゲート、食器棚、ロッカー、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、食器棚などを固定するのに適しています 。つや消しステンレススチール製の「ソリッドボディ」のような重亜鉛製ボディです 革新的なシリコン保護フレーム パラセントリックキープロファイルの精密 5 ピンシリンダです 特許申請中 nano Protect ボルト( 2 回ボルト) 4 種類の標準サイズ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8.5mm●シャックル長さ:37mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:青●ボディ幅:57.1mm●内容量:1●コード番号:176-3676
アズワン品番65-7969-79
内容量1個