リニアガイドキャリッジ GSRシリーズ 43mm

リニアガイドキャリッジ GSRシリーズ 43mm - THK

THK リニアボールキャリッジモデルは標準タイプです。動作温度範囲は -20 → +80 ℃ です高さ( mm ) 24 幅( mm ) 43 長さ( mm ) 74 定格 C : Ken 13.6 定格 C0 kN 15.3

仕様●メーカーシリーズ:GSR●レール幅:43mm●キャリッジ長さ:75mm●キャリッジ幅:43mm●動定格荷重:13600N●コード番号:217-5210アズワン品番65-7876-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64178828GSR20T1SS(GK)
42,700
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする