スローアウェイドリル用チップ コロドリルDS20チップ 365 穴あけ用 材種4344 4344 1セット 10個入

スローアウェイドリル用チップ コロドリルDS20チップ 365 穴あけ用 材種4344 4344 1セット 10個入 サンドビック

DS20穴あけ用チップです。
耐熱合金用。
靭性に。

仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):28~33●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-0969 アズワン品番65-8192-83 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64180149 DS200407PL6W
24,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする