オーエッチ工業
ラッシングベルト LBR100シリーズ
このタイプは、ベルト幅25mmでの強力タイプで、軽トラックによく使用されています。
仕様
●端末金具:エンドレス●固定側ベルト長さ(m):-●巻取側ベルト長さ(m):4.5●使用荷重(kgf):200●破断強度(kgf):1000●重量(kg):0.5●ベルト材質:ポリエステル●幅(mm):25●厚(mm):1.8
アズワン品番
65-9572-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64180569
LBR100 E45
¥
3,830
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください