ハイブリッド加湿器「フォグミスト」 HB-T2153シリーズ

ハイブリッド加湿器「フォグミスト」 HB-T2153シリーズ スリーアップ

オブジェのようなコロンとしたフォルムとウッド調のバイカラーデザインがナチュラルモダンな雰囲気を演出してくれる上部給水式のハイブリッド加湿器「フォグミスト」。
操作パネルはタッチセンサーを搭載したシンプルなデザインで、アクセントとして取り入れられているウッド調のデザインがお部屋の家具とも合わせやすく、インテリアとの相性もぴったりです。
自動運転モードも搭載しているので、お部屋の湿度に応じて自動で加湿量が切り替わり、常に快適な湿度を保ちます。
アロマ対応で心地よい香りとともに加湿します。

仕様●カラー:ホワイト●サイズ:直径23.2×高さ25.8cm●重量:1.6kg●消費電力:23W(ウォームモード時:88W)●電源:AC100V 50/60Hz●材質:ABS、PP●加湿方式:超音波、超音波+PTCヒーター●給水方式:上部給水●加湿調整:3段階調節(強・中・弱)●オフタイマー:2・4・6h●その他機能:自動運転モード(湿度50%以上のとき/弱、30%~50%のとき/中、30%以下のとき/強)●タンク容量:3.5L●最大加湿量:350ml/h●適応床面積(目安):10畳●連続運転時間(ミスト最大時):9時間●コード長:1.5m●付属品:抗菌カートリッジ、アロマパッド×3枚 アズワン品番65-8640-59 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64181357 HB-T2153WH
9,480
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする