ローラーベアリング 内径70mm レース幅51mm
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
- 仕様
- ●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:51mm●コード番号:207-8510
- アズワン品番
- 65-7923-05
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ



















