曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
22314 E/C4 ローラーベアリング 内径70mm レース幅51mm SKF(日本エスケイエフ) 64181935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径70mm レース幅51mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64181935
品番
22314 E/C4
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥115,478
販売価格(税別)値下げ
104,980

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様
●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:51mm●コード番号:207-8510
アズワン品番
65-7923-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする