T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) CNMG120416MRシリーズ
オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に適しています。ウェットとドライ両方に対応します。一般旋削ステンレス加工用。荒から中仕上げ加工用。
仕様●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):11.2959●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:MR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:166-0819
アズワン品番65-8171-36
内容量1セット(10個)