普通形圧力計(Φ60)立形B枠 AA10-271シリーズ

普通形圧力計(Φ60)立形B枠 AA10-271シリーズ 長野計器

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形B枠●接続:R1/4●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4270-60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64183509 AA10-271
6,200
6,198
6,818 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする