曜日別特売

コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB09G2000214シリーズ

コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB09G2000214シリーズ - サンドビック

MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
溝入れ加工用。

仕様●適合ホルダ:CoroCut MB -サイズ 09●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):4●コーティング:PVD●勝手:右●チップ長さ(mm):5.3●f1:9●l1:5.3●Dm_min:14●la:2.00●カップリングサイズ:09●最大切り込み:4●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:607-8478アズワン品番65-8199-67内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64184008MB09G2000214R
14,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする