SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径110mm レース幅80mm
仕様
●内径:110mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:80mm●コード番号:233-7223
アズワン品番
65-7851-23
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64184918
NNF 5022 ADA-2LSV
¥
261,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方